Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842720
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0003
EAN/GTIN:
     4013674161379
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
ANSMANN - Batterie 18650 - Li-Ion - 3400 mAh - 12.24 Wh - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
18650
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3400 mAh - 12.24 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Merkmale
Überladungsschutz, Ladestatusanzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überlastschutz, wiederaufladbar über micro USB, geringe Selbstentladung
Wiederaufladevorgänge, max.
2000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.