Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LED-2423BK 61 cm (24") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842563
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004890
EAN/GTIN:
     8711902072232
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Lenco LED-2423BK ist ein 24-Zoll/61-Zentimeter-HD-LED-TV und wird mit einem 12-V-Autoadapter geliefert. Ideal zum Fernsehen zu Hause und unterwegs. Dieser kompakte Fernseher ist dank seines 12-V-Autoanschlusses tragbar und mobil. Über die drei HDMI-Anschlüsse können Sie Ihre Spielkonsole, Ihre Media-Box, Ihr Heimkino-Gerät oder Apple TV anschließen. Dank des eingebauten Mediaplayers ist dieser LED-Fernseher für viele Zwecke geeignet.
Lenco LED-2423BK - 61 cm (24") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 720p 1366 x 768 - HDR - Edge-Beleuchtung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.3 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
33.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessung
Ohne Fuß
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Energieverbrauch pro Jahr
32 kWh
Modi
Hotelmodus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI, SCART
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonale Klasse
61 cm (24")
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22 kWh/1.000 h
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 2.5 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC), 7.1 Channel Virtual Surround Sound
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)
5 Watt
Digital-Audio-Format
Dolby Digital Plus-Ausgang
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI ¦ Composite-Video-Eingang ¦ SCART ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN
LAN-Protokoll
Ethernet
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 55.3 cm x 6.3 cm x 33.4 cm ¦ Bildschirm mit Fuß - 55.3 cm x 13.5 cm x 36.5 cm x 3.57 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
70 cm
Tiefe (Versand)
11 cm
Höhe (Versand)
42 cm
Gewicht (Versand)
4.42 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
75 x 75 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, JPG, PNG
Videoformate
MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB
Audioformate
MP3, WAV, AAC, M4A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Einschlafautomatik, USB-Aufnahme
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Refresh Rate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,82*
€ 590,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,19*
€ 554,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.