Mit ihren leistungsstarken Foto- und Videoaufnahmen ist die a7 IV die perfekte Hybridlösung für atemberaubende Bilder, großartige Ergebnisse und schnelles Teilen. Die a7 IV ist eine Kamera, die die Visionen der Fotografen zum Leben erweckt.
Sony a7 IV ILCE-7M4 - Digitalkamera - spiegellos - 33.0 MPix - Vollbild - 4K / 60 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, Bluetooth
Allgemein | Produkttyp | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
| Typ des optischen Sensors | Exmor R CMOS |
| Digitales Zoom | 4x |
| Digital-Video-Format | MPEG-4, H.264, XAVC S, H.265, XAVC HS |
| Wirksame Sensorenauflösung | 33,000,000 pixels |
| Größe des optischen Sensors | 23.9 x 35.9 mm |
| Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
| Bildstabilisator | Optisch (SteadyShot mit intelligentem Active-Modus mit 5-achsiger Korrektur) |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| AE/AF Control | Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Zone AF, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, AF mit Augen-Tracking in Echtzeit, Wide-area AF, erweiterter Bereich AF, Tieraugenerkennung, Vogelaugenerkennung, Auswahl rechtes/linkes Auge |
| Gesamtanzahl Pixel | 34.100.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 33.0 Megapixel |
| Audiosignalformat | Linear PCM, AAC |
| Sensormerkmale | Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung |
| Sensor zur Staubreduzierung | Ja |
| Gesichtserkennung | Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität |
| | Ja |
| Sensoren | Digitales Nievelliermessgerät |
| Bildprozessor | BIONZ XR |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 759 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
| Objektiv im Lieferumfang | Nur Gehäuse |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer, Funkserver Video-Upload auf FTP, PC Remote functions via Wi-Fi |
| Autofokus-Funktionen | Fokus-Peaking-Funktion, Prädiktive Fokussteuerung |
| ISO (Max) | 204800 |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Bildrate (max. Auflösung) | 60 BpS |
| Nativ ISO | 100-51200 |
| ISO erweitert (max.) | 204800 |
| ISO erweitert (min.) | 50 |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Zubehör im Lieferumfang | Okulardeckel, Gehäusenhaube, Schulterriemen, AC Power Adapter, Blitzschuhabdeckung, USB-C auf USB-A Kabel |
| Schutz | Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 520 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 580 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 100 Minuten (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 110 Minuten (LCD-Monitor ein) |
| Batterietyp | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen |
| Details | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2280 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Objektivbefestigungstyp | Sony E-mount |
Optischer Sucher | Suchertyp | Elektronisch - OLED |
| Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
| Sucherauflösung | 3.686.400 Pixel |
| Sucherdiagonale | 1.3 cm (0.5") |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.78x |
| Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers | -4 bis +3 |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, Intelligent AUTO (iAUTO), Zeitrafferaufnahme, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, Verzerrungskorrektur, S-Log2 Gamma-Einstellungen, Zeitlupenaufnahme, periphäre Schattierungskorrektur, chromatische Aberrationskorrektur, anti-flimmern, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen, 4:2:2-10-Bit-Aufnahme intern, Modus für gleichzeitiges Streamen und Aufnehmen, Kompensation für Fokusatmung, USB-Streaming, 14-bit RAW |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec, 5 Sek. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 13.13 cm |
| Tiefe | 7.98 cm |
| Höhe | 9.64 cm |
| Gewicht | 658 g |
| Gewichtdetails | Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 658 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsbereich | EV -3-20 (ISO 100) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 50, ISO Automatisch, ISO 204800, ISO 100-51200 |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Durchschnitt, lichtbasierte Spotmessung |
| Belichtungsfunktionen | Automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsmessungszonen | 1200 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Soft Skin, Creative Look Voreinstellungen |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Underwater, 2500K - 9900K |
| Autom. Belichtungsreihe | 3, 5 oder 9 Stufen |
| X-sync | 1/250 sec |
| Verschlusstyp | Mechanisch-elektronisch gesteuert |
| Belichtungsreihen-Modi | Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung |
Speicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | 7008 x 4672 ¦ 4608 x 3072 ¦ 3504 x 2336 ¦ 4608 x 3072 - APS-C-Modus ¦ 3504 x 2336 - APS-C-Modus ¦ 6224 x 4672 ¦ 4096 x 3072 ¦ 3120 x 2336 ¦ 4096 x 3072 - APS-C-Modus ¦ 3120 x 2336 - APS-C-Modus ¦ 7008 x 3944 ¦ 4608 x 2592 ¦ 3504 x 1968 ¦ 4608 x 2592 - APS-C-Modus ¦ 3504 x 1968 - APS-C-Modus ¦ 4672 x 4672 ¦ 3072 x 3072 ¦ 2336 x 2336 ¦ 3072 x 3072 - APS-C-Modus ¦ 2336 x 2336 - APS-C-Modus |
| Videoaufnahme | XAVC HS - 3840 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFexpress |
| Speicherkartensteckplatz | SD card, CFexpress / SD-Karte |
Mikrofon | Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung |
| Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Bildschirm | Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Faltbar |
| Display-Format | 1.036.000 Pixel |