| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8829968 Herst.-Nr.: APA0191A30 EAN/GTIN: 6971842181322 |
| |
|
| | |
| Die F10 Barn Doors wurden für den F10 Fresnel entwickelt und lassen sich in den standardmäßigen 13,1-Zoll (333 mm)-Zubehörschlitz einschieben. Wie bei traditionellen Fresnel-Scheinwerfern sind die Flügel der F10 Barn Doors groß genug, um den Output eines 10-Zoll-Fresnels nach Industriestandard zu formen und zu steuern. Aputure F10 Barndoors - 8-fächrige Flügeltore - Schwarz - Aluminiumlegierung - 40.676 cm x 34.4 cm - Ø33.288 cm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40.676 cm | | Tiefe | 7.485 cm | | Höhe | 34.4 cm | | Gewicht | 2.64 kg | | Produkttyp | Lichtformer | | Durchmesser | 33.288 cm | Kit-Komponenten | Kit-Komponenten | (1) x Flügelklappen ¦ (1) x schwarze Reflektorschale ¦ (1) x Sicherheitskabel | Lichtsteuerung | Farbe | Schwarz | | Merkmale | Faltbar | | Material | Aluminiumlegierung | | Lichtlenker-Typ | 8-fächrige Flügeltore | | Enthaltener Lichtwandler | Schwarze Reflektorschale | | Fassung | Bowens-Bajonett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |