Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Lantern softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829800
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     APJ0155A3E
EAN/GTIN:
     6971842180554
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Aputure - Lantern softbox - Ø67 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Softbox
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
83.5 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Durchmesser
67 cm
Lichtsteuerung
Merkmale
Zusammenfaltbar
Tasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Enthaltener Lichtwandler
Frontdiffusor, fabric barndoor
Softbox-Typ
Lantern softbox
Fassung
Bowens bayonet
Weitere Suchbegriffe: aputure softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.