Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Fresnel 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829799
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     APE0120A3A
EAN/GTIN:
     6971842180349
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Aputure Fresnel 2x - Fresnel-Linse - 18 cm x 18 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
1.24 kg
Produkttyp
Lichtformer
Lichtsteuerung
Lichtlenker-Typ
Fresnel-Linse
Beleuchtungswinkel (Grad)
12-40
Fassung
Bowens bayonet
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.