Mit dem hochempfindlichen BSI-Sensor gelingen Ihnen auch unter dunkleren Lichtverhältnissen eindrucksvolle Aufnahmen. So lassen sich unvergessliche Momente perfekt festhalten.
Panasonic HC-V785 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 20x optischer Zoom - Panasonic - Flash-Karte - Wi-Fi
Allgemein | Produkttyp | Camcorder - 1080p |
| Optisches Zoom | 20x |
| Typ des optischen Sensors | BSI MOS |
| Digitales Zoom | 1500x |
| Digital-Video-Format | AVCHD, H.264, iFrame, MPEG-4 AVC |
| Größe des optischen Sensors | 11 mm (1/2.3") |
| Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode) |
| Schnittstelle | Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Gesamtanzahl Pixel | 12.760.000 Pixel |
| Audiosignalformat | AAC |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Effektive Videoauflösung | 6.03 MPix |
| Effektive Fotoauflösung | 6.03 MPix |
| Camcorder-Medientyp | Flash-Karte |
| Videoaufnahmemodi | HA, HG, HE, PH |
| Objektiv im Lieferumfang | Panasonic |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung |
| Konnektivitätseigenschaften | Wireless Twin Camera |
| Surround-Sound | Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Camcorder-Typ | Verbraucher |
| Anz. Sensoren | 1 MOS |
| Bildrate (max. Auflösung) | 50 BpS |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | AC Power Adapter, Zubehör: Adapter Blitz/Kamera, USB-Kabel, HDMI-Kabel |
Software | Software | Panasonic HD Writer AE 5.2 |
Batterie | Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Panasonic Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.08 - 81.6 mm - f/1.8-3.6 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 29.5 - 612mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Filtergröße | 49 mm |
| Merkmale | Eingebauter Objektivschutz, 4-Drive-Linsensystem |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Zeitlupenwiedergabe, Bild-in-Bild-fähig, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion, HDR-Filmmodus |
| Low Lux / Nachtmodus | Ja |
| Eingebautes Licht | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.5 cm |
| Tiefe | 13.9 cm |
| Höhe | 7.3 cm |
| Gewicht | 351 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2 Sek |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm, Time Lapse |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Sonnenlicht, innen |
| Mindestbeleuchtung | 1 Lux |
Mikrofon | Mikrofonfunktionen | Zoom, Windgeräusch-Reduzierung |
| Betriebsart des Mikrofons | Surround |
Bildschirm | Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Faltbar |
| Display-Format | 460.800 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 6528 x 3672 ¦ JPEG 4736 x 2664 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 5472 x3648 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 1728 x 1152 ¦ JPEG 4896 x 3672 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 640 x 480 |
| Videoaufnahme | AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 v - 25 Bilder pro Sek. - 28Mbps |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |