ORANIER Lara 90 W - Motorhaube - Kamin abgewinkelt - Breite: 89.6 cm - Tiefe: 41.6 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - mit internem Motor - rostfreier Stahl und weißes Glas
Allgemein | Farbe | Rostfreier Stahl und weißes Glas |
| Abzugshaubentyp | Kamin abgewinkelt |
| Maximale Abluftleistung | 557 m3/h |
| Mitgelieferte Filter | Metallfettfilter |
| Durchmesser des Abluftschlauchs | 15 cm |
| Minimale Kaminhöhe | 84.5 cm |
| Maximale Kaminhöhe | 111 cm |
| Gesamtleistung Motor | 275 W |
| Motor | Mit internem Motor |
| Abzugstyp | Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) |
| Herdplattenbeleuchtung | LED - 10 W |
| Anz. Lampen | 2 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Minimaler Luftstrom (Normalmodus) | 314 m3/h |
| Maximaler Luftstrom (Normalmodus) | 557 m3/h |
| Luftstrom (intensiv oder Boost-Modus) | 772 m3/h |
| Intensivmodus | Ja |
| Anzahl Intensivmodi | 1 |
| Geschirrspüler-geeigneter Filter | Ja |
Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre |
Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Fernbedienung |
| Geräuschpegel (min.) | 49 dB |
| Kennzeichnung | Richtlinie 65/2014/EU, WEEE 2012/19/EU |
| Rauschpegel (Intensiv- oder Aufwärts-Modus) | 69 dB |
| Material des Gehäuses | Edelstahl, Glas |
| Zulässige Höhe über der Kochfläche | 75 cm |
| Sound Pressure Level (SPL) | 63 dB |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 89.6 cm |
| Tiefe | 41.6 cm |
| Höhe | 53 cm |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 286 W |
| Kabellänge | 1 m |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Fettfiltereffizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 59 kWh/Jahr |
| Fluiddynamische Effizienz | 32.4 |
| Lichteffizienz | 33.6 Lux/Watt |
| Fettfiltereffizienz | 86.3 % |
| Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 0.49 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.01 W |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Berührungsempfindlich |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Voreinstellungen |
| Filtersättigungsalarm | Ja |