Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè MDDP-30DEN7 Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825526
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000630
EAN/GTIN:
     4048164102860
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Comfeè MDDP-30DEN7 - Luftentfeuchter - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Frostschutz
Luftmenge
191 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Turbomodus
Max. Entfeuchtungskapazität
30 L/24Std.
Tankfüllmenge
3 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 73 m²
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 130 m³
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV SUD GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.6 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
17 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
550 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
42 cm
Tiefe (Versand)
29.7 cm
Höhe (Versand)
53.2 cm
Gewicht (Versand)
18.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
58.9 dB(A)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.