Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409089 Herst.-Nr.: L30250-F600-C580 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unify OpenScape Desk Phone CP110 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP, HFA - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon | | Kompatible Plattformen | OpenScape Business, OpenScape Voice, OpenScape 4000 | | Gehäusefarbe | Schwarz | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | | Bildschirmauflösung | 162 x 48 Pixel | | Anzeigestelle | Telefon | Telefonmerkmale | Betriebssystem | Linux | | Position des Wählers | Telefon | | Lautstärkeregelung | Ja | | Konferenzfähig | Ja | | Anz. programmierbare Tasten | 3 | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für Anruferkennung | 30 Namen und Nummern | | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 18.7 cm | | Tiefe | 20.1 cm | | Höhe | 21.5 cm | | Gewicht | 750 g | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | IP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, FTP | | Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch | | Voice Codecs | G.711, G.722, G.729ab, Opus | | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), Diffserv pro Gerät (QoS) | | IP-Adressenzuweisung | DHCP | | Anz. Netzwerkanschlüsse | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | | VoIP-Protokolle | SIP, SRTP, HFA | | Sprachfunktionen | Acoustic Echo Cancellation (AEC) | | Sicherheit | IEEE 802.1X, TLS | | Netzwerkmerkmale | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE | | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | | VoIP | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 64,67* | € 84,39* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 72,11* | € 93,73* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 74,86* | € 96,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,27* | € 97,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 81,20* | € 105,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|