Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Tread XL Overland Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8820321
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02509-10
EAN/GTIN:
     0753759277604
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Dieses besonders große und robuste All-Terrain-Navi macht jede Reise mit. Es umfasst Karten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben, und bietet Kommunikationstechnologie, um unterwegs in Verbindung zu bleiben.
Garmin Tread XL Overland Edition - GPS-/Galileo-Navigationsgerät - Kfz 10.1" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/Galileo-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Autobahnspur-Assistenz, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Garmin Real Directions, Smart-Benachrichtigungen, Wetterbenachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Punkt-zu-Punkt-Navigation, kompatibel mit inReach Remote, Navigate-a-Track Navigation, vorinstallierte topografische Karten, digitaler Kompass, Barometer, barometisches Altimeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD, microSDHC, microSDXC
Integrierter Arbeitsspeicher
64 GB
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7, IP67
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Befestigung, Saugfußmontage, Autostromkabel, USB-C Kabel, 1,5 Zoll Kugeladapter mit AMPS-Platte
Kennzeichnung
IP67, MIL-STD-810, IPX7, IP6X
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.2 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
930 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
10.1" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Funktionen
Touchscreen, Display mit doppelter Ausrichtung
Anzeigebreite
21.7 cm
Anzeigehöhe
13.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,97*
€ 1.539,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,36*
€ 1.515,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,38*
€ 1.437,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,48*
€ 1.389,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,70*
€ 1.338,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.