Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH76 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8814010
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     BH76UCBLACKUSBACHARGINGSTAND
EAN/GTIN:
     6938818310339
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beginnen Sie Ihre Reise mit BH76, Lebendigkeit, Klarheit, Sie, und derjenige, mit dem Sie sprechen. Überall, Kommunikation zu hören und klar gehört werden.
Yealink BH76 UC - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
201 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
Schnellladefunktion
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 201 g ¦ Ladeständer: 326 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Kordelzugbeutel, drahtloser Ladeständer, Ladekabel USB-C auf USB-A, Bluetooth USB-A Adapter
Kennzeichnung
IC, FCC, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Standby-Zeit
112 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 40 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 35 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB/mW
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
35 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Transparent Mode
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
aptX HD
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 100 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.4 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
9.6 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-15.66 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
5
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.