| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8813859 Herst.-Nr.: NA44JU12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - recycelter Kunststoff, Just Fabric - rosa sandfarben - für Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rosa sandfarben | | Material | Recycelter Kunststoff, Just Fabric | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recyceltem Plastik | | Material des Innenfutters | Weiches Mikrofaser | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| | |
| |