| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8813856 Herst.-Nr.: NA44GL04 EAN/GTIN: 8720574621655 |
| |
|
| | |
| Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Echt Leder - Cognac - für Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Cognac | | Material | Echt Leder | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recyceltem Plastik | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Erhöhte Kanten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD 810H | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro max, mobiltelefon hülle, njord iphone case |
| | |
| |