Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njorð byELEMENTS Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813840
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     NA43GL05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Echtmaterial - kompatibel mit MagSafe - genarbtes Leder - dunkelbraun - für Apple iPhone 14 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelbraun
Material
Genarbtes Leder
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - aus recyceltem Plastik
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, erhobener Kameraring, Klicktasten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz, Schutz vor Verschmutzung, 360° Schutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42TN01
ab € 9,22*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN09
ab € 17,93*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN01
ab € 9,25*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44TN01
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.