Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njorð byELEMENTS Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813839
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     NA43GL04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Echtleder - kompatibel mit MagSafe - genarbtes Leder - Cognac - für Apple iPhone 14 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cognac
Material
Genarbtes Leder
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810H
Schutz
Fallschutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42TN01
ab € 9,22*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN09
ab € 17,93*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN01
ab € 9,25*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44TN01
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.