Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-164 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8810831
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4922
EAN/GTIN:
     4260358124193
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Zeitraffer-Kamera
Technaxx TX-164 - Digitalkamera - Zeitraffer - 2.0 MPix - 1080p / 25 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - Zeitraffer
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
9.4 mm (1/2.7")
Sensorauflösung
2.0 Megapixel
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
LED lights
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel, Wandmontageklammer, 3 Schrauben, Montagegurt, Montageseil, 3 Dübel
Schutz
Spritzwassergeschützt, IP56, staubdicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
12 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 4 f/1.4
Max. Sichtwinkel
110 Grad
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
378 g
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1 EV-Schritten
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.