Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion H600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8807626
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1C98345
EAN/GTIN:
     4580550361449
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Der Legion H600 bietet eine nie dagewesene Wireless-Audio-Qualität. Dafür sorgen ein verlustfreier 2,4 GHz Receiver, ein turnierfähiger Sound, Ladefunktionen über kabelgebundene und magnetische Kontakte sowie ein 3,5-mm-Anschluss für die problemlose Unterstützung mehrerer Plattformen. Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit zum kabellosen Aufladen über die Legion S600 Gaming Station. So entfällt das Kabelgewirr auf Ihrem Schreibtisch und Sie müssen nicht daran denken, das Ladekabel einzustecken.
Lenovo Legion H600 - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Stingray - für IdeaPad 1 14; 1 15; S340-14; ThinkBook 14s Yoga G2 IAP; Yoga Slim 7 Pro 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
320 g
Farbe
Stingray
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
12 m
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtloser Audioempfänger
Kennzeichnung
TUV, CB, IC, MIC, MOC, FCC, KCC, ANATEL, cTUVus, CEC, EAC, NCC, RCM, TRA, NTC, NRCAN, SIRIM, IMDA, DOE, NBTC
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 1 m ¦ Mini-Phone 3,5 mm 4-poliges Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Kapazität
1200 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Flip-Stummschalter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
10.3 cm
Transportgewicht
660 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90NT ¦ Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM ¦ Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 90NS ¦ Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6 90RX ¦ Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2, 90T3 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 F0G5 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 F0FX ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 5 24ALC6 F0G2 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 F0G4 ¦ Lenovo IdeaCentre C5 14IMB05 90R7 ¦ Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0, 90T1 ¦ Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 90RW ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV ¦ Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 ¦ Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD ¦ Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ADA6 82KQ ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF ¦ Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 82BU ¦ Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD ¦ Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE ¦ Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 82KF ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S9 ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82MG ¦ Lenovo IdeaPad S340-14IILD 81WJ ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 14IHU5 82QT ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82QJ ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ¦ Lenovo Legion 5 15IMH6 82NL ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF ¦ Lenovo Legion T5 26IAB7 90SU, 90SV ¦ Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S1, 90S2 ¦ Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX ¦ Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH ¦ Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ ¦ Lenovo Yoga AIO 7 27ACH6 F0G7 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV
Mikrofon
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 7000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.