Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix Aquapix W2024 Splash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8802298
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4260041686199
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Action Cam
Easypix Aquapix W2024 Splash - Digitalkamera - Kompaktkamera - 5.0 MPix / 16.0 MP (interpoliert) - 720p - Unterwasser bis zu 3 m - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8x
Digital-Video-Format
AVI
Wirksame Sensorenauflösung
5.000.000 Pixel
Bildstabilisator
Elektronisch
Interpolierte Bildauflösung
16.000.000 Pixel
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 16.0 Megapixel (interpoliert)
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
ISO (Max)
400
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, USB-Kabel
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
AAA Standard-Formfaktor
Details
2 x AAA (optional)
Objektivsystem
Typ
6.8 f/2.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, ausschaltbar, Auto-Modus, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Anti-Shake DSP
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
97 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 97 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4608 x 3456 ¦ JPEG 4416 x 3312 ¦ JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3648 x 2048 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720 v ¦ AVI - 640 x 480 v ¦ AVI - 320 x 240 v
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.