Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BIZ 1500 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8801638
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     1559-0359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Jabra BIZ 1500 ist ein preiswertes, professionelles, schnurgebundenes Headset der Einstiegsklasse für ganztägige Unterhaltungen.
Jabra BIZ 1500 Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
116 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrkissen (Kunstleder)
Kennzeichnung
UL, cUL, FCC, RoHS, KCC, REACH, EAC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
102 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
1
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.3 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
1 - 5000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.