Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE MS Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2173
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6593-833-399
EAN/GTIN:
     5706991026399
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 SE MS Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - mit Ladestation - Zertifiziert für Microsoft Teams - für Jabra Evolve; LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
79 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 12 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 11 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachführung, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
282.1 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 129,56*
€ 159,01*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 130,20*
€ 159,02*
2 Tage
7
pro Stück
€ 9,50*
ab € 131,08*
€ 160,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 130,54*
€ 160,12*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 131,45*
€ 160,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.