Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra True Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797588
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03G1-B5UA00
EAN/GTIN:
     4711081504061
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
ROG Cetra True Wireless Gaming-Kopfhörer mit kabelloser Verbindung mit geringer Latenz, ANC, bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit mit kabellosem Ladecase, IPX4-Wasserbeständigkeit und Unterstützung für EQ/virtual 7.1 über Armoury Crate.
ASUS ROG Cetra True Wireless - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Stil
Spiele
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 42 g ¦ Kopfhörer: 5 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Spritzwassergeschützt, IPX4
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Paar Ohrstöpsel
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
Ladekabel - 60 cm
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
5.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 4.8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 5.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AUS / mit Lade-Case): bis zu 27 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 21.8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, ANC an/aus, Spielemodus an/aus, ANC-Modus
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.