Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 75 SE UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-128540
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7599-848-199
EAN/GTIN:
     5706991026474
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Evolve 75 ist ein schnurloses Headset mit herausragender, aktiver Geräuschunterdrückung und integriertem Busylight zur Steigerung Ihrer Produktivität. Dank Dual-Bluetooth -Konnektivität verbindet es sich mit zwei Endgeräten gleichzeitig, um Gespräche zu führen und Musik zu hören, und hat eine schnurlose Reichweite von bis zu 30 Metern unabhängig vom Smartphone und/oder PC.
Jabra Evolve 75 SE UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB - mit Ladestation - Zoom Certified - für LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.45 cm
Höhe
18.45 cm
Gewicht
177 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Ladestation, Jabra Link 370 USB Adapter
Kennzeichnung
IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, FCC-ID
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 18 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 17 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Empfindlichkeit
117 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus, Busylight
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen
17 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 172,90*
€ 202,17*
1 Tag
297
pro Stück
€ 7,50*
ab € 172,56*
€ 202,17*
1 Tag
11
pro Stück
€ 9,50*
ab € 175,38*
€ 205,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 178,47*
€ 207,78*
1 Tag
161
pro Stück
€ 4,45*
ab € 179,74*
€ 208,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.