Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV I-Beam IMAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8794147
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     IMAL
EAN/GTIN:
     0735029344179
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless-AV I-Beam IMAL - Befestigungskit (Gewindestange, Adapter vorne, Adapter hinten) - für Digital Signage Panel - Schwarz - Säule - für SmartMount Articulating Wall Mount SA740; Universal Flat Wall Mount PF630
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78.7 cm
Höhe
23.2 cm
Gewicht
7.9 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
30.5-62.2 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Unterlegscheiben, Muttern
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
102 kg
Empfohlene Verwendung
Digital Signage Panel
Montagekomponenten
Gewindestange, Adapter vorne, Adapter hinten
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Details
Hochformat, Querformat
Platzierung/Montage
Säule
Umgebung
Innenbereich, Außenbereich
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
99.7 cm x 8.9 cm x 8.9 cm / 8.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Peerless Full-Motion Plus Wall Mount SA730P, SA740P, SA746PU ¦ Peerless Outdoor Universal Tilt Wall Mount EPT650 ¦ Peerless PARAMOUNT Tilting Wall Mount PT632 ¦ Peerless PARAMOUNT Universal Flat Wall Mount PF630, PF632, PF640, PF650, PF660 ¦ Peerless PARAMOUNT Universal Tilt Wall Mount PT630, PT640, PT650, PT660 ¦ Peerless SmartMount Articulating Wall Mount SA740P ¦ Peerless SmartMount Pivot Wall Mount SP730P, SP746PU ¦ Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF630, SF632, SF640, SF650, SF660 ¦ Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST630, ST632, ST640, ST650, ST660 ¦ Peerless Universal Environmental Wall Mount EWMU ¦ Peerless Universal Flat Wall Mount PF630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 447,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,16*
€ 523,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.