Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV I-Beam IMAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8794141
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     IMAM
EAN/GTIN:
     0735029344162
Suchbegriffe:
Gewindestange
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless-AV I-Beam IMAM - Montagekomponente (3/8-16 verzinkte Gewindestangen, vordere und hintere Adapter für I-Träger (für bis zu 30,5 cm breite Träger)) - für Digital Signage Panel - Schwarz - Träger - für SmartMount SP740; SmartMount Articulating Wall Mount SA740
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.7 cm
Höhe
23.2 cm
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
7.6-30.5 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Unterlegscheiben, Muttern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
102 kg
Empfohlene Verwendung
Digital Signage Panel
Montagekomponenten
3/8-16 verzinkte Gewindestangen, vordere und hintere Adapter für I-Träger (für bis zu 30,5 cm breite Träger)
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Details
Hochformat, Querformat
Montage erforderlich
Ja
Platzierung/Montage
Träger
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innenmaße
Adapter vorne/hinten - Breite: 45.7 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
71.1 cm x 8.9 cm x 8.9 cm / 7.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Peerless Articulating Wall Arm SA746PU ¦ Peerless Full-Motion Plus Wall Mount SA730P, SA740P, SA746PU ¦ Peerless PARAMOUNT Tilting Wall Mount PT632 ¦ Peerless PARAMOUNT Universal Flat Wall Mount PF630, PF632, PF640, PF650, PF660 ¦ Peerless PARAMOUNT Universal Tilt Wall Mount PT630, PT640, PT650, PT660 ¦ Peerless SmartMount SP740P ¦ Peerless SmartMount Articulating Wall Mount SA740P ¦ Peerless SmartMount Pivot Wall Mount SP730P, SP746PU ¦ Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF630, SF632, SF640, SF650, SF660 ¦ Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST630, ST632, ST640, ST650, ST660 ¦ Peerless Universal Flat Wall Mount PF630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.