Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum 350 Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8793264
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQ350WLBLK
EAN/GTIN:
     6925281986499
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Bereit, dein Gameplay zu verbessern? Lerne das JBL Quantum 350 Wireless Gaming-Headset kennen. Von den leisesten Schrittgeräuschen bis hin zu den lautesten Laserstrahlen - mit der QuantumSOUND Signature von JBL stehst du in jeder Szene im Mittelpunkt. Egal, was um dich herum geschieht, das abnehmbare, sprachfokussierte Boom-Richtmikrofon sorgt dafür, dass andere Spieler dich immer deutlich hören können. Lossless Wireless, 22-Stunden-Akkulaufzeit und leichte Memory-Foam-Ohrpolster sorgen dafür, dass du auch während deiner längsten Gaming-Sessions keine Sekunde des Spektakels verpasst. Die JBL QuantumENGINE PC-Software passt den Sound fein an, um dir einen ultimativen Vorteil zu verschaffen. Deine Gegner werden gar nicht merken, wie ihnen geschieht.
JBL Quantum 350 Wireless - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - Schwarz - Discord Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
252 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer, Spielkonsole
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutz, USB-Dongle
Enthaltene Software
JBL Quantum Engine
Kabeldetails
Audio- / USB-Adapter ¦ USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Software-Zertifizierung
Discord Certified
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Handset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
22 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
115 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
QuantumSOUND Signature
Max. Geräuschdruck
93 dB
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1 m
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
GFSK
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.