Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8792380
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-002085
EAN/GTIN:
     5099206101562
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Mach mehr aus deinem Alltags-Gaming-Setup mit dem ASTRO A10 Gen 2 Headset. Schau dir die neuesten Entwicklungen für deine PC-Ausrüstung an, die du tagtäglich verwendest. Der explosive Sound aus den dynamischen 32-mm-Lautsprechern, das Bügelmikrofon mit Flipp-Stummschalter und die strapazierfähige Konstruktion mit austauschbaren Ohr- und Kopfbügelpolstern sorgen für ein unvergessliches Audioerlebnis. Kein Grund zur Sorge wegen unerwünschter Stimmgeräusche bei Lauten wie „P" oder gar zum Kauf eines neuen Headsets, wenn alles ein wenig abgenutzt scheint. Mach dich bereit für nächtelange Gaming-Sessions: möglich gemacht durch die ergonomische Konstruktion des A10 mit geschlossenem Design, seine strapazierfähige Bauweise und seinen äußerst langlebigen Kopfbügel, der hohen Tragekomfort gewährleistet. Damit hält es wahrscheinlich länger als dein altes Lieblings-Headset. Regle dein Audio ganz bequem von deinem Sessel aus mit dem integrierten Lautstärkeregler. Dadurch entgeht dir niemals auch nur ein Moment der Action.
ASTRO Gaming A10 Gen 2 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Minze
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
240 g
Farbe
Minze
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset-Kabel, Audiosplitter
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m ¦ Audio-Splitterkabel - ablösbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
4,5 N Kopfbügel-Druck
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Flip-Stummschalter
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.