Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann FR 6050 H CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790820
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660501
EAN/GTIN:
     4004470605013
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
clatronic friteuse
Fettfrei und lecker - Kartoffelecken, Nuggets, Schnitzel, Steak, Fischstäbchen und vieles mehr - Zuhause frittieren und das ohne Öl und Fett. Mit der Heißluft-Fritteuse FR 6050 H CB von Bomann erhalten Sie jederzeit schnell und einfach krosse Speisen zum Genießen. Dank der Zubereitung ohne Öl und Fett sind selbst Pommes und Co. weniger kalorienreich und die Rauch- bzw. Geruchsentwicklung ist geringer.
Bomann FR 6050 H CB - Heißluft-Fritteuse - 1.8 Liter - 1000 W - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Heißluft-Fritteuse
Kapazität
1.8 Liter
Temperaturbereich
Von 80°C bis 200°C
Max. Temperatur
200 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.5 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
32 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.