Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE RS Twin Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790709
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     CINRSGP/A
EAN/GTIN:
     6970357852949
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Universelle Flexibilität. Keine Kompromisse. Die einzige Action-Cam, die atemberaubende 360°- und Weitwinkel-Action-Shots mit einem simplen Objektivwechsel aufnimmt.
Insta360 ONE RS Twin Edition - 360° Action-Kamera - 5.7K / 30 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.7K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, INSV
Bildstabilisator
Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 6-Achsen-Stabilisierung)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Designmerkmale
Modulares Design
Sensorauflösung
2 x
Audiosignalformat
AAC
Max. Videoauflösung
5760 x 2880
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, INSP
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
ISO (Max)
6400
HDR-Modus
HDR Filmmodus
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 5 m
Zubehör im Lieferumfang
Halter für Kameragehäuse, Objektivdeckel für Dual-Lens, Dual-Lens 360 Mod, Akkubasis, 4K Boost Lens Mod
Schutz
Wasserdicht, IPX8
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1445 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, SmartTrack-Funktion, Webcam-Funktion
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.01 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
4.91 cm
Gewicht
135.3 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Zweites Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Brennweite gemäß 35-mm-Kamera
7.2mm
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
120 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±4 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
2000K - 10000K
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme, Intervallaufnahme, Loop-Aufnahme, TimeShift-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Bildschirm
Typ
LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Abnehmbar / umkehrbar
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6080 x 3040 ¦ 8000 x 6000 ¦ 8000 x 4500 ¦ 4000 x 3000 ¦ 4000 x 2250
Videoaufnahme
5760 x 2880 ¦ 3840 x 1920 ¦ 3008 x 1504 ¦ 2720 x 1530 ¦ 1920 x 1080 ¦ 3840 x 2160 ¦ 4000 x 3000 ¦ 6016 x 2560
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.