Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ4682 Griffleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ4682, Griffleiste
DSZ4682, Griffleiste
DSZ4682, Griffleiste
Artikel-Nr.:
     C1006-8790182
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ4682
EAN/GTIN:
     4242005237449
Suchbegriffe:
Griffleiste Dunstabzugshaube
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Bosch DSZ4682 - Griffleiste - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Griffleiste
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
300 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12 cm
Tiefe (Versand)
7 cm
Höhe (Versand)
70 cm
Gewicht (Versand)
700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.