Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ1WW1M1 Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
DSZ1WW1M1, Installationszubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-8789704
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ1WW1M1
EAN/GTIN:
     4242005241651
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Befestigungsmater...
Bosch DSZ1WW1M1 - Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube - für Serie | 8 accent | line DDW88MM66
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
7.136 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
32 cm
Gewicht (Versand)
8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 8 accent | line DDW88MM66
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.