Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro MAX 360° Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8788848
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHZ-202-RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro MAX - 360° Action-Kamera - 5.6K / 30 BpS - 16.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.6K
Digital-Video-Format
HEVC
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN
Sensorauflösung
2 x
Sensorauflösung Camcorder
16.0 MPix
Sensoren
Bewegungssensor
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming, automatisches Backup in die Cloud über Mobilgeräte
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 5 m
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Kabel, Schnellöffnungs-Schnalle, Klebehalterung, Schutzlinse
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
(inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Szenenerkennungstechnologie, Video Snapshot-Modus, auswählbares Sichtfeld, Sprachsteuerung, Zeitlupenaufnahme, 6 integrierte Mikrofone, Protune-Unterstützung, kamerainternes Foto-Stitching, Horizontausrichtung
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme
Kameratyp
Montierbar
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Sphärische Einfassung
Bildschirm
Typ
LCD-Display
Anzeigefunktionen
On-Screen Shortcuts
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.