Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ4686 Frontblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ4686, Griffleiste
DSZ4686, Griffleiste
DSZ4686, Griffleiste
Artikel-Nr.:
     C1006-8788825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ4686
EAN/GTIN:
     4242005237463
Suchbegriffe:
Frontblende Dunstabzugshaube
Griffleiste Dunstabzugshaube
Griffleiste
Griffleisten
Bosch DSZ4686 - Frontblende - Schwarz - für Serie | 2 DFL063W56
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Frontblende
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.607 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
7 cm
Gewicht (Versand)
0.7 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 2 DFL063W56
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.