| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8788516 Herst.-Nr.: 496215 EAN/GTIN: 4250774956829 |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle. 4smarts 360° Starter Set - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Apple iPhone 13 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 21 cm | | Gewicht | 94 g | | Farbe | Klar | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Feuchtreinigungstuch, Montagerahmen, X-Pro Clear Glass | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro max, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar |
| | |
| |