Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aarke Carbonator III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788176
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     AAC3-Black
EAN/GTIN:
     7350091791053
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Der Aarke Carbonator ist der erste Wassersprudler seiner Art mit einem langlebigen Gehäuse aus Edelstahl und hochwertigen Premium-Materialien. Die dritte Generation des Carbonators überzeugt durch sein überarbeitetes System aus inneren Sicherheitsventilen und eine innovative Präzisionsdüse aus Edelstahl. So funktioniert es: Fülle die Wasserflasche mit kaltem, sauberem Wasser bis zur Markierung. Schraube die Wasserflasche in die Halterung deines Carbonators. Die Magie beginnt und endet mit dem Hebel: Zieh ihn nach unten und halte ihn, bis das Ventil ein Geräusch macht. Lass den Hebel los und dreh die Wasserflasche mit dem fertigen Wasser aus der Halterung. Fertig! Genieße deinen niemals endenden Vorrat an frischem Sprudelwasser!
Aarke Carbonator III - Wassersprudler - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Wassersprudler
Gehäusematerial
Polierter rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
PET-Flasche ¦ Auffangbehälter ¦ Cleaning cloth
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.3 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
41.4 cm
Gewicht
1.45 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.