Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Trapez KH 17286 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787395
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH 17286 S
EAN/GTIN:
     5906006920166
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Amica Trapez KH 17286 S - Motorhaube - Esse - Breite: 60 cm - Tiefe: 50 cm - Abzug & Umluft - mit internem Motor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Abzugshaubentyp
Esse
Maximale Abluftleistung
618 m3/h
Mitgelieferte Filter
Kohle, Aluminiumfettfilter (2 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Minimale Kaminhöhe
64.4 cm
Maximale Kaminhöhe
102.4 cm
Motor
Mit internem Motor
Abzugstyp
Abzug & Umluft
Herdplattenbeleuchtung
LED - 8 W
Anz. Lampen
2
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
400.8 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
618 m3/h
Geschirrspüler-geeigneter Filter
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Abluftschlauch
Geräuschpegel (min.)
57 dB(A)
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Zulässige Höhe über der Kochfläche
75 cm
Kabelkanal Form
Rund
Sound Pressure Level (SPL)
68 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
8.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
240 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
31.4
Lichteffizienz
46.9 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
84.5 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65.5 cm
Tiefe (Versand)
30 cm
Höhe (Versand)
56 cm
Gewicht (Versand)
10.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.