Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787112
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27183
EAN/GTIN:
     4043619271832
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieser Kopfhörer von Delock eignet sich zum Hören von Musik und zum Telefonieren für Smartphones und Tablets.
Delock - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 g
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 90° abgewinkelt - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 25000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Titel vor
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.