Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH72 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8786445
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208637
EAN/GTIN:
     6938818309401
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Yealink BH72 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth - Geräuschisolierung - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
189 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Merkmale
Schnellladefunktion
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kordelzugbeutel, Bluetooth USB-C-Adapter, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
IC, FCC, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Standby-Zeit
112 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 40 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 35 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB/mW
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
35 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Kopplungsmodus, Sprachassistent
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.4 cm
Transporttiefe
20.7 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-15.66 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.