Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Tread GPS-/Galileo-Navigationsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8786082
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02406-10
EAN/GTIN:
     0753759256470
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Verbringe deine Zeit damit, durch die Wälder zu sausen, und nicht damit, auf deine Freunde zu warten. Mit dem widerstandsfähigen Powersport-GPS-Navi Garmin Tread bleibt deine Gruppe in Verbindung und auf dem richtigen Weg.
Garmin Tread - GPS-/Galileo-Navigationsgerät - Kfz 5.5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/Galileo-Navigationsgerät
Antenne
Abnehmbar
Funktionen
Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Terrain 3D, Garmin Real Directions, Smart-Benachrichtigungen, Punkt-zu-Punkt-Navigation, Navigate-a-Track navigation, Pre-loaded topographical maps, radio transmitted canned messages, digitaler Kompass, barometisches Altimeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierte Komponenten
Two-Way Radio
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, UKW-Antenne, handlebar mount, antenna mount kit, tube mount kit, trim ring kit (blue, black, red, green)
Kennzeichnung
MIL-STD-810
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.8 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
262 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
5.5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Funktionen
Touchscreen, dual orientation display
Anzeigebreite
12.1 cm
Anzeigehöhe
6.8 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,26*
€ 678,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.