Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G DC-GH5M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784701
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-GH5M2LE
EAN/GTIN:
     5025232921355
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
panasonic digitalkamera
Hybride spiegellose Kamera mit Live-Streaming-Funktion und 10-Bit-Videoaufzeichnung mit C4K 60 p/50 p.
Panasonic Lumix G DC-GH5M2 - Digitalkamera - spiegellos - 20.3 MPix - Vier Drittel - 6K / 60 BpS - 5x optischer Zoom - Leica 12-60-mm-Objektiv - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 6K - spiegelloses System
Optisches Zoom
5x
Typ des optischen Sensors
Live MOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV, HEVC, H.265
Wirksame Sensorenauflösung
20.330.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
13.0 x 17.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Tiererkennung AF, Körpererkennung AF
Gesamtanzahl Pixel
21.770.000 Pixel
Sensorauflösung
20.3 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sichtfeld - Crop-Faktor
2
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Max. Videoauflösung
4992 x 3744
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
225
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Leica 12-60-mm-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
ISO (Max)
25600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Nativ ISO
200-25600
ISO erweitert (min.)
100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Schutz
Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 410 Schüsse ¦ Videoaufnahme - 120 Minuten (4K-Auflösung) ¦ Videoaufnahme - 140 Minuten (Full HD-Auflösung)
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2200 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Leica Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 12 - 60 mm - f/2.8-4.0 DG Vario-Elmarit - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 120mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
62 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Nano-Oberflächenbeschichtung, Dual B.S. (Bildstabilisierer) kompatibel
Max. Sichtwinkel
84 Grad
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 14 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
3.680.000 Pixel (1280 x 960 x 3)
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.52x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Schärfeneinstellung, Farbsteuerung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Laden über USB, Regler für Farbschattierung, Zeitrafferaufnahme, lautloses Auslösen, noise reduction, Focus Stacking, Post Focus-Funktion, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, Firmware upgrade-fähig
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 9 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde, 7 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde (6k), 60 Bilder pro Sekunde (4k)
Flash Terminal
Hot Shoe, PC-Terminal
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, individuell
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.85 cm
Tiefe
8.74 cm
Höhe
9.81 cm
Gewicht
647 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 647 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 727 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.1 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-18 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800, ISO 25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/16000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1728
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Vivid, Soft Focus, Natural, einfarbig, Flat, Querformat, Porträt, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Standard, L. Monochrom, L. Monochrom D, L. Classic Neo, L. Monochrome S, Cinelike D2, Cinelike V2, Like709, Hybrid Log Gamma
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Autom. Belichtungsreihe
7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus, weiße ausbalancierte Halterung, Blendenhalterung
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.840.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5184 x 3888 ¦ 3712 x 2784 ¦ 2624 x 1968 ¦ 4992 x 3744 ¦ 3328 x 2496 ¦ 5184 x 3456 ¦ 3712 x 2480 ¦ 2624 x 1752 ¦ 5184 x 3456 ¦ 3504 x 2336 ¦ 5184 x 2920 ¦ 3840 x 2160 ¦ 1920 x 1080 ¦ 3840 x 2160 ¦ 3888 x 3888 ¦ 2784 x 2784 ¦ 1968 x 1968 ¦ 2880 x 2880
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.541,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,39*
€ 1.834,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,68*
€ 1.832,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,21*
€ 1.780,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,53*
€ 1.732,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,21*
€ 1.667,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.