Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CEHS-MB 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784633
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000711
EAN/GTIN:
     5714708005124
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Kopfhörer
EPOS CEHS-MB 01 - Elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, Handy - Schwarz - für IMPACT SDW 5013T, 5016T, 5033T, 5036T, 5063T, 5066T
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronischer Hook-Switch Adapter
Länge
70 cm
Bestimmt für
Drahtloses Headset, Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verbindungen
Verbindungen
Handy-Eingabe - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
3.5 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
40 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS IMPACT SDW 5013T, 5016T, 5033T, 5036T, 5063T, 5066T
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000714
ab € 3,55*
Sonstiges
EPOS
1000749
ab € 41,68*
Sonstiges
EPOS
1000751
ab € 8,57*
Sonstiges
EPOS
1000753
ab € 34,93*
Sonstiges
EPOS
1000754
ab € 31,92*
Sonstiges
EPOS
1000715
ab € 29,22*
Sonstiges
EPOS
1000752
ab € 34,79*
Sonstiges
EPOS
1000712
ab € 7,18*
Sonstiges
EPOS
1000755
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.