Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783657
Hersteller:
     Zepp Health
Herst.-Nr.:
     W19690V1N
EAN/GTIN:
     6972596102311
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Amazfit GTS 2 verfügt über einen AMOLED-Bildschirm, der es mit den besten Displays der Welt aufnehmen kann. Die Pixeldichte von 341 Pixel pro Zoll garantiert eine klare, exquisite und naturgetreue Anzeige mit lebendigen Farben, die eine einwandfreie Lesbarkeit gewährleisten.
Amazfit GTS 2 - Midnight Black - intelligente Uhr mit Riemen - Silikon - Anzeige 4.2 cm (1.65") - Wi-Fi, Bluetooth - 24.7 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Funktionen
Einen Anruf machen, Inaktivitätsalarm, Alarm, Musik speichern & abspielen, huami-PAI™ System zur Bewertung des Gesundheitszustands, Wetterinformationen, Terminerinnerungen
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Bio-Tracking-Sensor BioTracker 2 PPG
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS 10 oder höher, Android 5.0 (Lollipop) oder aktuellere Version
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, personal activity intelligence (PAI), REM-Phasen
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetischer Ladeständer
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminiumlegierung
Vibrationsalarm
Ja
Vorinstallierte Software
Amazon Alexa
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
246 mAh
Laufzeitdetails
Täglicher Nutzungsmodus - bis zu 7 Tage ¦ Standardmodus - bis zu 20 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 25 Stunde(n)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 24.7 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
348 x 442 Pixel
Diagonale
4.2 cm (1.65")
Pixeldichte
341 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Speicherkapazität
Benutzerspeicher
3 GB
Band
Breite
20 mm
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Schnalle
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Eckig
Gehäusedetails
Midnight Black
Gehäuse Rückseite
Polymer
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Weitere Suchbegriffe: smartwatch amazfit, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.