Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Clean Air Plus Z51AFB1X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z51AFB1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Neff Z51AFB1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     C1006-8783038
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z51AFB1X6
EAN/GTIN:
     4242004253051
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Neff Clean Air Plus Z51AFB1X6 - Abzugshauben-Holzkohlefilter-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Holzkohlefilter-Kit
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
2 x Kohlefilter
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.7 kg
Filter
Filter Lebensdauer
12 - 18 Monate
Gefilterte Verunreinigungen
Gerüche
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
14.5 cm
Höhe (Versand)
46 cm
Gewicht (Versand)
1.7 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.