Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX3 PC45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8782982
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028456
EAN/GTIN:
     4015704286038
Suchbegriffe:
Schutzhülle für smarte Kühlbox
SmartHome Kühlbox
Smarte Kühlbox
smarthome kühlbox
Dometic CFX3 PC45 - Schutzabdeckung - Deep Charcoal - für Dometic CFX345
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Deep Charcoal
Produkttyp
Schutzabdeckung
Material
EVA-Schaumstoff, Nylon
Für
Tragbarer Kühlschrank
Abmessungen und Gewicht
Breite
64.6 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
49.1 cm
Gewicht
2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.5 cm
Tiefe (Versand)
9 cm
Höhe (Versand)
49 cm
Gewicht (Versand)
2.64 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dometic CFX345
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.