Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65QNED869QA 164 cm (65") Diagonalklasse QNED86 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8782938
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65QNED869QA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091459022
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG 65QNED869QA - 164 cm (65") Diagonalklasse QNED86 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QNED - Smart TV - ThinQ AI, webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Quantum Dot, Nano Cell Display, Mini-LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
145.2 cm
Tiefe
4.49 cm
Höhe
83.9 cm
Gewicht
30.2 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QNED - Smart TV
Betriebssystem
webOS 22
Serie
QNED86 Series
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
LG ThinQ AI, webOS 22
Modi
Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, HGIG Mode, Art Gallery
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Klasse
164 cm (65")
Bildverbesserungen
Automatische Kalibrierung, Dynamic Tone Mapping, AI Brightness, Motion Pro, AI Picture Pro, Face Enhancing, Nano Color Pro, Game Optimizer, Object Enhancing, Body Enhancing, Text-Upscaling
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10 Pro, Cinema HDR, Dolby Vision IQ
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
175 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
108 kWh/1.000 h
HDR-Format
HDR10, Dolby Vision
Videoprozessor
?7 Gen 5 AI 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Funktionen
Energiesparmodus
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
Auto Volume Leveller (AVL), Bluetooth Audio Streaming, Text-in-Sprache-Funktion, apt-X-Technologie, LG Sound Sync, Adaptive Sound Control, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Apple AirPlay 2 Support, AI Acoustic Tuning, WiSA-Lautsprecher, AI Sound Pro, Bluetooth Surround-fähig, Clear Voice Pro-Technologie, AI Home, AI Recommendation, TV Sound Mode Share
Ausgangsleistung/gesamt
40 Watt
Digital-Audio-Format
Dolby Atmos
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2,2-Kanal
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI - Seite ¦ USB - Seite ¦ USB - Rückseite ¦ 2 x HF-Eingang - Rückseite ¦ LAN - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang - Seite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Funktionen
Magic Fernbedienung
Fernbediengungsmodell
LG MR22GA
Batterie-Formfaktor
AA-Typ
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
2000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
8-Tages-EPG
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, NVIDIA GeForce NOW, Home Dashboard, Prime Video, Sports Alert, Music Discovery, Apple TV+, LG Channels, HBO Max, Stadia
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
LG Content Store
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen
Bildschirmfreigabe, Sound-Sharing
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Simplink
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 145.2 cm x 4.49 cm x 83.9 cm x 30.2 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 145.2 cm x 33.6 cm x 91 cm x 31.9 kg ¦ Aufstellung - 83.1 cm x 33.6 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
160 cm
Tiefe (Versand)
20.3 cm
Höhe (Versand)
107 cm
Gewicht (Versand)
38.7 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 400 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
HEVC, VP9, AV1
Audioformate
MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, MP2, AC4
Konfiguration
Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit
Intelligenter Assistent
Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Audio Description (AD), zeitversetzte Wiedergabe, 10-bit Unterstützung, Virtuelle Realität (360 VR) Funktion, STT (Speech To Text), Time Machine, Ultra Luminance Pro, AI Upscaling, FreeSync Premium, AI Brightness Control
LCD-Technologie
IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Quantum Dot technology, Nano Cell Display, Mini-LED - Precision Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
100 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.281,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,70*
€ 1.691,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,81*
€ 1.674,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,52*
€ 1.614,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,46*
€ 1.574,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,55*
€ 1.525,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.