Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exertis Connect Ohrhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo InEar Headset, schwarz, 3,5mm Stereo-Klinkenstecker
Stereo InEar Headset, schwarz, 3,5mm Stereo-Klinkenstecker
Artikel-Nr.:
     C1006-8781937
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     059832
EAN/GTIN:
     3548380598320
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Exertis Connect - Ohrhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Frequenzgang
18 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.