Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z51EIU1X1 Hauben-Rückführungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z51EIU1X1, Standard Umluftset
Z51EIU1X1, Standard Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-8781644
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z51EIU1X1
EAN/GTIN:
     4242004247036
Suchbegriffe:
Umluftset Dunstabzugshaube
Umluftweiche Dunstabzugshaube
umluftset dunstabzugshaube
Neff Z51EIU1X1 - Hauben-Rückführungsset - für N 30 D65IEE1S0B, D85IEE1S0B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hauben-Rückführungsset
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
Deflektor ¦ 2 x Kohlefilter ¦ Flexibler Schlauch ¦ 2 x Klammer
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.153 kg
Filter
Filter Lebensdauer
6 Monate
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36.5 cm
Tiefe (Versand)
45.5 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
2.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Neff N 30 D65IEE1S0B, D85IEE1S0B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.