Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB 95/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8780949
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     6522
EAN/GTIN:
     4032661065223
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Albrecht CB 95/800 - Antenne - Peitschen-Antenne - magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Glasfaser
Länge / Max. Länge
112 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 4 m
Antenne
Max. Leistung
100 Watt
Antennenlänge
112 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - PL-259
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: autoantenne albrecht, autoantenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.