Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ4685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ4685, Griffleiste
DSZ4685, Griffleiste
DSZ4685, Griffleiste
Artikel-Nr.:
     C1006-8780011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ4685
EAN/GTIN:
     4242005237456
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Griffleiste Dunstabzugshaube
Bosch DSZ4685 - Frontblende - rostfreier Edelstahl - für Serie | 2 DFL063W56
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Frontblende
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.624 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
7 cm
Gewicht (Versand)
0.7 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 2 DFL063W56
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.