Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 3 P S V-17/4/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8777330
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-190.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der WD 3 P S V-17/4/20 ist saugstark und energieeffizient bei nur 1000 Watt Stromverbrauch. Dabei sind sowohl das Gerät als auch der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt - für die besten Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger punktet mit seiner kompakten Bauweise und einem robusten 17-Liter-Kunststoffbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch und seinem Vliesfilterbeutel. Dank des einteiligen Patronenfilters ist das Aufsaugen von sowohl nassem als auch trockenem Schmutz ohne Filterwechsel möglich. Die Blasfunktion ist nützlich beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Die Aufbewahrung des Schlauchs erfolgt platzsparend durch das Einhängen am Gerätekopf. Das Kabel kann am Kabelhaken verstaut werden, Rohre und Bodendüsen am Bumper. Das "Pull & Push"-Verschlusssystem ermöglicht einfachstes Öffnen und Schließen des Behälters. Der Handgriff des Saugers kann abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden. Ebenfalls clever: Auf der Fläche auf dem Gerätekopf können Werkzeuge oder Kleinteile abgelegt werden. Der ergonomisch geformte Tragegriff ermöglicht den komfortablen Transport.
Kärcher WD 3 P S V-17/4/20 - Staubsauger - Kanister - Beutel - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Faltbarer Griff, integrierte Zubehöraufbewahrung, Gebläsefunktion
Behälterkapazität
17 Liter
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2 m
Tankmaterial
Rostfreier Stahl
Schlauch Durchmesser
35 mm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x), Ansaugdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Werkzeugadapter ¦ Filterbeutel ¦ Kartuschenfilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.8 cm
Tiefe
35.3 cm
Höhe
49.3 cm
Gewicht
5.15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
4 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6.903 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.